Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNF 5/16 HSS DIN382

  • ERIKS:12500709
  • Fabrikant:4022835241164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/16 in
Spoed buitenschroefdraad
24 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
22 mm
Dikte
9 mm