Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNF 1'x12 HSS DIN382

  • ERIKS:12500718
  • Fabrikant:4022835241386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,48/ stukexcl. btw

€ 145,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1 in
Spoed buitenschroefdraad
12 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
50 mm
Dikte
16 mm