Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNF 1/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12500708
  • Fabrikant:4022835241140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,59/ stukexcl. btw

€ 33,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
28 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
19 mm
Dikte
7 mm