Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNF 1/2 HSS DIN382

  • ERIKS:12500712
  • Fabrikant:4022835241225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,48/ stukexcl. btw

€ 51,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
36 mm
Dikte
10 mm