Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNF 1.1/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500719
  • Fabrikant:4022835241423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,61/ stukexcl. btw

€ 220,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1.1/8 in
Spoed buitenschroefdraad
12 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
60 mm
Dikte
18 mm