Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNC 9/16 HSS DIN382

  • ERIKS:12500484
  • Fabrikant:4022835231240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,48/ stukexcl. btw

€ 51,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
9/16 in
Spoed buitenschroefdraad
12 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
36 mm
Dikte
14 mm