Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNC 3/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12500486
  • Fabrikant:4022835231301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,96/ stukexcl. btw

€ 70,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
10 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
41 mm
Dikte
18 mm