Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNC 1.3/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500491
  • Fabrikant:4022835231509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,61/ stukexcl. btw

€ 220,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1.3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
6 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
60 mm
Dikte
25 mm