Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UNC 1.1/2 HSS DIN382

  • ERIKS:12500492
  • Fabrikant:4022835231547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,73/ stukexcl. btw

€ 264,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
6 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
70 mm
Dikte
30 mm