Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer UN 1.7/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500729
  • Fabrikant:4022835241775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 347,35/ stukexcl. btw

€ 420,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UN
Draadmaat
1.7/8 in
Spoed buitenschroefdraad
8 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
85 mm
Dikte
22 mm