Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer NPT 3/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500646
  • Fabrikant:4022835235163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,91/ stukexcl. btw

€ 172,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
41 mm
Dikte
14 mm