Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer NPT 1/2 HSS DIN382

  • ERIKS:12500647
  • Fabrikant:4022835235187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,91/ stukexcl. btw

€ 172,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
50 mm
Dikte
16 mm