Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer NPT 1.1/2 HSS DIN382

  • ERIKS:12500651
  • Fabrikant:4022835235309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 774,09/ stukexcl. btw

€ 936,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
11.5 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
85 mm
Dikte
28 mm