Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M8 HSS DIN382

  • ERIKS:12501996
  • Fabrikant:4022835271420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,42/ stukexcl. btw

€ 28,34incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
22 mm
Dikte
9 mm