Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M6x0,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501194
  • Fabrikant:4022835261179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,48/ stukexcl. btw

€ 50,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed buitenschroefdraad
0.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
19 mm
Dikte
5 mm