Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M64 HSS DIN382

  • ERIKS:12502018
  • Fabrikant:4022835271987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 899,14/ stukexcl. btw

€ 1.087,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
64
Spoed buitenschroefdraad
6 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
100 mm
Dikte
36 mm