Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M56 HSS DIN382

  • ERIKS:12502016
  • Fabrikant:4022835271949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 694,70/ stukexcl. btw

€ 840,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
56
Spoed buitenschroefdraad
5.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
100 mm
Dikte
36 mm