Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M52x2,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501898
  • Fabrikant:4022835267966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,21/ stukexcl. btw

€ 600,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
52
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
85 mm
Dikte
22 mm