Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M48 HSS DIN382

  • ERIKS:12502014
  • Fabrikant:4022835271901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 385,06/ stukexcl. btw

€ 465,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
48
Spoed buitenschroefdraad
5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
85 mm
Dikte
36 mm