Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M45x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501888
  • Fabrikant:4022835267768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,21/ stukexcl. btw

€ 600,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
45
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
85 mm
Dikte
22 mm