Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M40x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501882
  • Fabrikant:4022835267645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 337,42/ stukexcl. btw

€ 408,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
40
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
70 mm
Dikte
20 mm