Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M36x2,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501876
  • Fabrikant:4022835267522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,45/ stukexcl. btw

€ 244,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
36
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
60 mm
Dikte
18 mm