Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M36 HSS DIN382

  • ERIKS:12502010
  • Fabrikant:4022835271826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,72/ stukexcl. btw

€ 202,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
36
Spoed buitenschroefdraad
4 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
60 mm
Dikte
25 mm