Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M30x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501863
  • Fabrikant:4022835267300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,45/ stukexcl. btw

€ 244,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
60 mm
Dikte
18 mm