Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M3 HSS DIN382

  • ERIKS:12501990
  • Fabrikant:4022835271260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,24/ stukexcl. btw

€ 25,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed buitenschroefdraad
0.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
19 mm
Dikte
5 mm