Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M25x1,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501850
  • Fabrikant:4022835267072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,32/ stukexcl. btw

€ 233,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
25
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
50 mm
Dikte
16 mm