Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M22x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501234
  • Fabrikant:4022835261940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,78/ stukexcl. btw

€ 161,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
50 mm
Dikte
16 mm