Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M16x1,25 HSS DIN382

  • ERIKS:12501221
  • Fabrikant:4022835261643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,13/ stukexcl. btw

€ 105,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
41 mm
Dikte
14 mm