Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M14x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501217
  • Fabrikant:4022835261568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,06/ stukexcl. btw

€ 85,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
36 mm
Dikte
10 mm