Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M12x1,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501209
  • Fabrikant:4022835261445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,52/ stukexcl. btw

€ 75,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
36 mm
Dikte
10 mm