Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M12 HSS DIN382

  • ERIKS:12502000
  • Fabrikant:4022835271505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,31/ stukexcl. btw

€ 46,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed buitenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
36 mm
Dikte
14 mm