Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer M10x1,25 HSS DIN382

  • ERIKS:12501205
  • Fabrikant:4022835261384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,66/ stukexcl. btw

€ 54,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
27 mm
Dikte
11 mm