Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer G 7/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12501070
  • Fabrikant:4022835255246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,02/ stukexcl. btw

€ 186,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
7/8 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
60 mm
Dikte
18 mm