Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer G 3/8 HSS DIN382 links

  • ERIKS:12501081
  • Fabrikant:4022835256168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,55/ stukexcl. btw

€ 134,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
19 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382 links
Diameter
41 mm
Dikte
14 mm