Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer G 1/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12501064
  • Fabrikant:4022835255123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,31/ stukexcl. btw

€ 46,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed buitenschroefdraad
28 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
27 mm
Dikte
11 mm