Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer G 1.1/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12501073
  • Fabrikant:4022835255345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,27/ stukexcl. btw

€ 275,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
70 mm
Dikte
20 mm