Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer G 1.1/2 HSS DIN382

  • ERIKS:12501075
  • Fabrikant:4022835255420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,11/ stukexcl. btw

€ 457,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
85 mm
Dikte
22 mm