Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer BSW 5/16 HSS DIN383

  • ERIKS:12500196
  • Fabrikant:4022835221166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/16 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
383
Diameter
22 mm
Dikte
9 mm