Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer BSW 3/8 HSS DIN383

  • ERIKS:12500197
  • Fabrikant:4022835221180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,54/ stukexcl. btw

€ 41,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
16 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
383
Diameter
27 mm
Dikte
11 mm