Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer BSW 3/16 HSS DIN383

  • ERIKS:12500194
  • Fabrikant:4022835221104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,59/ stukexcl. btw

€ 33,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/16 in
Spoed buitenschroefdraad
24 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
383
Diameter
19 mm
Dikte
7 mm