Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer BSW 1.1/2 HSS DIN383

  • ERIKS:12500208
  • Fabrikant:4022835221548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,73/ stukexcl. btw

€ 264,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
6 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
383
Diameter
70 mm
Dikte
30 mm