Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer bspt 2' HSS DIN382

  • ERIKS:12500661
  • Fabrikant:4022835235842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 988,46/ stukexcl. btw

€ 1.196,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Rc (BSPT)
Draadmaat
2 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
100 mm
Dikte
31 mm