Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer bspt 1' HSS DIN382

  • ERIKS:12500658
  • Fabrikant:4022835235767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 333,45/ stukexcl. btw

€ 403,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Rc (BSPT)
Draadmaat
1 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
60 mm
Dikte
25 mm