Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer bspt 1/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12500654
  • Fabrikant:4022835235644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,33/ stukexcl. btw

€ 138,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Rc (BSPT)
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
19 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
36 mm
Dikte
14 mm