Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer bspt 1.1/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12500659
  • Fabrikant:4022835235781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 778,06/ stukexcl. btw

€ 941,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Rc (BSPT)
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
85 mm
Dikte
26 mm