Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijmoer BSF 1/2 HSS DIN382

  • ERIKS:12500373
  • Fabrikant:4022835225225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,89/ stukexcl. btw

€ 80,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSF
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
16 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
36 mm
Dikte
10 mm