Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Roodring-machinetap vorm A M8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503495
  • Fabrikant:4022835361428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,17/ stukexcl. btw

€ 36,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm