Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Roodring-machinetap vorm A M4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503492
  • Fabrikant:4022835361305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
9 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm