€ 37,71/ stukexcl. btw
€ 45,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Vierkante kop | 8 mm |