Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Oranjering-machinetap vorm C M12 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503463
  • Fabrikant:4022835357506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,64/ stukexcl. btw

€ 56,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
29 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm